PANDUIT - PANFD1W24BUDLCZ THE FIBER DRAWER IS PRE-LOADED WITH 24 B - FD1W24BUDLCZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
Mit Frontplatte - ja
Steckverbindertyp außen - LC-Duplex
Höhe - 43.9 mm
Breite - 444.5 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983116591
Artikelnummer
PANFD1W24BUDLCZ
Herstellernummer
FD1W24BUDLCZ
Hersteller
PAN
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
ja
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Höhe:
43.9 mm
Breite:
444.5 mm
Tiefe:
308.2 mm
• Impostato in fabbrica con 6, 12, o 24 duplex SC, LC, E2000 o 12 adattatori duplex per il cablaggio facile e veloce e l'installazione• Far scorrere il cassetto estraibile scorre in avanti un 300mm completo per l'accesso ai servizi a tutti i terminali difibre, le connessioni e / o giunzioni• Supporta sia terminazione campo tramite pot-e-smalto o OptiCam PANDUIT connettori ® o giunzione a fusione con una memoria adeguatezza gioco e gestione dei cavi DISPOSIZIONI• Tronco e ingresso cavo di interconnessione con PG11, 5mm ghiandole fibre soffiate, 20mm knock-out, o occhielli in gomma 30 millimetri• Semplice due pezzi, completamente in metallo corpo per una facile installazione ed economica senza componenti sciolti a sbagliare, una migliore protezione dei cassetti in fibra di plastica• dedicati serigrafate aree etichettatura bianche sulla parte anteriore del cassetto per gli adattatori di fibre individuali e di etichettatura contenitore globale per l'identificazione del canale corretta e il cavo di tracciabilità delle patch


