![PANDUIT - PANFC2ZN-24-10AS OM4 24-FIBER TOTAL, STANDARD LOSS, LC DU](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/61762109.jpg?85758475886A639086768B7B8468606D7EAFC4AC&ts=1716494751325)
PANDUIT - PANFC2ZN-24-10AS OM4 24-FIBER TOTAL, STANDARD LOSS, LC DU
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 1
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 12
Mit Frontplatte - ja
Mit Gehäuse - ja
Packung
1 ST
EAN
74983951284
Artikelnummer
PANFC2ZN-24-10AS
Herstellernummer
FC2ZN-24-10AS
Hersteller
PAN
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter
12
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze
1
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter
12
Mit Frontplatte
ja
Mit Gehäuse
ja
Mit Pigtails
nein
Faserart
Multimode 50/125
Faserklasse
OM4
APC-Ausführung
nein
Steckverbindertyp außen
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen
MT/MPO
Montageart
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
1
Höhe
35 mm
Breite
89 mm
Tiefe
125 mm
OM4 24-fiber total, standard loss, LC duplex adapter (color and split sleeve dictated by fiber type), standard method A