PANDUIT - PANFC2XN-12-03AS OM3 12-FIBER TOTAL, STANDARD LOSS, SC DU - FC2XN-12-03AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 1
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Mit Frontplatte - ja
Mit Gehäuse - ja
Packung
1 ST
EAN
0074983951604
Artikelnummer
PANFC2XN-12-03AS
Herstellernummer
FC2XN-12-03AS
Hersteller
PAN
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
1
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
MT/MPO
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
35 mm
Breite:
89 mm
Tiefe:
125 mm


