Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

PANDUIT - PANFC29N-24-10AS THE OPTICOM FIBER CASSETTE IS OS2, AND F - FC29N-24-10AS

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFC29N-24-10AS THE OPTICOM FIBER CASSETTE IS OS2, AND F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12

  • Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 1

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 12

  • Mit Frontplatte - ja

  • Mit Gehäuse - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983951338

Artikelnummer

PANFC29N-24-10AS

Herstellernummer

FC29N-24-10AS

Hersteller

PAN

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

1

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Mit Frontplatte:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Mit Pigtails:

nein

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

APC-Ausführung:

ja

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Steckverbindertyp innen:

MT/MPO

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

9.005

Montageart:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

35 mm

Breite:

89 mm

Tiefe:

125 mm

OS1/OS2 24-fiber total, standard loss, LC duplex adapter (color and split sleeve dictated by fiber type), standard method A