PANDUIT - PANFAGCZ12-14 THE 12 FIBRE INDOOR/OUTDOOR AMORED CENTR - FAGCZ12-14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader - 12
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
1 M
EAN
0613056684003
Artikelnummer
PANFAGCZ12-14
Herstellernummer
FAGCZ12-14
Hersteller
PAN
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
B2ca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
170 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja


