Startseite

PANDUIT - PANFAGC924-14 THE 24 FIBRE INDOOR/OUTDOOR AMORED CENTR - FAGC924-14

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFAGC924-14 THE 24 FIBRE INDOOR/OUTDOOR AMORED CENTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Faser-Anzahl je Ader - 24

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Mit Nagetierschutz - ja

Packung

  • 1 M

EAN

0613056684089

Artikelnummer

PANFAGC924-14

Herstellernummer

FAGC924-14

Hersteller

PAN

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Faser-Anzahl je Ader:

24

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

ja

Kabel metallfrei:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

170 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Ind/Out Central Tube Armored OS2 24 Fibers, LSZH B2ca-s1a-d1-a1