PANDUIT - PANFADCZ24-37 THE 24 FIBRE INDOOR DISTRIBUTION CABLE I - FADCZ24-37

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Ader-Art - Vollader
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kabel längswasserdicht - nein
Packung
1 M
EAN
0613056312494
Artikelnummer
PANFADCZ24-37
Herstellernummer
FADCZ24-37
Hersteller
PAN
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Ader-Art:
Vollader
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabel längswasserdicht:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel querwasserdicht:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabel metallfrei:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja