Startseite

PANDUIT - PANFADC912-24 THE 12 FIBRE INDOOR CABLE IS OS2, EUROCL - FADC912-24

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFADC912-24 THE 12 FIBRE INDOOR CABLE IS OS2, EUROCL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Art - Vollader

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Mit Nagetierschutz - nein

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

0613056395343

Artikelnummer

PANFADC912-24

Herstellernummer

FADC912-24

Hersteller

PAN

Ader-Art:

Vollader

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Kabel metallfrei:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

9um OS2 12 Fibre Indoor Distribution, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, 900um Buffered Fibres