PANDUIT - PANFACCZ24-24 THE 24 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE - FACCZ24-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Ader-Art - zentrale Bündelader
Mantelmaterial - sonstige
Faser-Anzahl je Ader - 24
Packung
1 M
EAN
0613056395114
Artikelnummer
PANFACCZ24-24
Herstellernummer
FACCZ24-24
Hersteller
PAN
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
24
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel querwasserdicht:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabel metallfrei:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Einblasbar:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
9.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
90 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


