PANDUIT - PANFACCZ04-24 50UM OM4 4 FIBRE INDOOR-OUTDOOR CENTRAL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader - 4
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM4
Packung
1000 M
EAN
613056395121
Artikelnummer
PANFACCZ04-24
Herstellernummer
FACCZ04-24
Hersteller
PAN
Anzahl der Fasern
4
Ader-Art
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader
4
Faserart
Multimode 50/125
Kategorie
OM4
Mit Zugentlastung
nein
Mit Nagetierschutz
ja
Mantelmaterial
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial
sonstige
Mantel-Farbe
schwarz
Kabel längswasserdicht
ja
Kabel querwasserdicht
ja
Kabel metallfrei
ja
Raucharm nach IEC 61034-2
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
a1
Chemisch beständig
nein
UV-beständig
ja
Außendurchmesser ca.
9.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt
90 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich
ja
Einblasbar
nein
50um OM4 4 Fibre Indoor-Outdoor Central Tube, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, 250um Fibres