PANDUIT - PANFACC912-24 THE 12 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE - FACC912-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Art - zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader - 12
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Mit Zugentlastung - nein
Packung
1 M
EAN
0613056395046
Artikelnummer
PANFACC912-24
Herstellernummer
FACC912-24
Hersteller
PAN
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
nein
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Chemisch beständig:
nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
90 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einblasbar:
nein


