PANDUIT - PANF83-18-D FERULA NON ISOLATA, SEZIONE CAVO 8 AWG. - F83-18-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 10 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - nein
Werkstoff der Isolation - sonstige
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983763535
Artikelnummer
PANF83-18-D
Herstellernummer
F83-18-D
Hersteller
PAN
Nennquerschnitt:
10 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


