Startseite

PANDUIT - PANF75-8-M FERULA NON ISOLATA, SEZIONE CAVO 22 AWG. - F75-8-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF75-8-M FERULA NON ISOLATA, SEZIONE CAVO 22 AWG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - nein

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983763214

Artikelnummer

PANF75-8-M

Herstellernummer

F75-8-M

Hersteller

PAN

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

nein

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Ferrule, non-insulated, 20 AWG (0.5mm² ), 0.31(8.0mm) length