PANDUIT - PANER1.25-E4-X BARRA ELASTICA PER TAVOLA DI CABLAGGIO - ER1.25-E4-X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser - 31.8 mm
Ausführung - geschlossen
Durchmesser - 0...31 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
10 ST
EAN
0074983610310
Artikelnummer
PANER1.25-E4-X
Herstellernummer
ER1.25-E4-X
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser:
31.8 mm
Ausführung:
geschlossen
Durchmesser:
0...31 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Kunststoffummantelt:
nein


