Startseite

PANDUIT - PANER.5-E4-X FERMO ELASTICO DEL FASCIO TAVOLA DI CABL - ER.5-E4-X

KopierenKopieren
PANDUIT - PANER.5-E4-X FERMO ELASTICO DEL FASCIO TAVOLA DI CABL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Abstand zur Wand - nein

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983610303

Artikelnummer

PANER.5-E4-X

Herstellernummer

ER.5-E4-X

Hersteller

PAN

Mit Abstand zur Wand:

nein

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Kunststoffummantelt:

nein

Farbe:

schwarz

Elastic Retainer, .50" (12.7mm) Bundle, #4 Screw