PANDUIT - PANDPA48688TGY PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 48 PORTE, CAT - DPA48688TGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 48
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Kategorie - 6
Packung
1 ST
EAN
0074983037186
Artikelnummer
PANDPA48688TGY
Herstellernummer
DPA48688TGY
Hersteller
PAN
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
48
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6
Anschlussart:
110
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
88.1 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
120.6 mm


