Startseite

PANDUIT - PANDPA246X88TGY PANNELLO DI PERMUTAZIONE DA 10 GB/S, CAT - DPA246X88TGY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANDPA246X88TGY PANNELLO DI PERMUTAZIONE DA 10 GB/S, CAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - 110

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983037162

Artikelnummer

PANDPA246X88TGY

Herstellernummer

DPA246X88TGY

Hersteller

PAN

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

110

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

9005

Höhe:

43.7 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

120.6 mm

Patch panel rame intrecciato, marca PANDUIT GMBH, modello PANDPA246X88TGY - PANNELLO DI PERMUTAZIONE DA 10 GB S CAT