PANDUIT - PANDP48688TGY PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 48 PORTE, CAT - DP48688TGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Farbe - schwarz
Höhe - 88.138 mm
Breite - 482.6 mm
Tiefe - 29.718 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983037100
Artikelnummer
PANDP48688TGY
Herstellernummer
DP48688TGY
Hersteller
PAN
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Farbe:
schwarz
Höhe:
88.138 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
29.718 mm
Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 48 Port, 2RU


