Startseite

PANDUIT - PANDP24688TGY PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 24 PORTE, CAT - DP24688TGY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANDP24688TGY PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 24 PORTE, CAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 43.688 mm

  • Breite - 482.6 mm

  • Tiefe - 29.718 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983037063

Artikelnummer

PANDP24688TGY

Herstellernummer

DP24688TGY

Hersteller

PAN

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

schwarz

Höhe:

43.688 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

29.718 mm

Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 24 Port, 1RU