PANDUIT - PANDNF14-250FIM-M FASTON MASCHIO, ISOLAMENTO COMPLETO IN N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Isolation - vollisoliert
Packung
1000 ST
EAN
0074983827527
Artikelnummer
PANDNF14-250FIM-M
Herstellernummer
DNF14-250FIM-M
Hersteller
PAN
Ausführung:
Stecker
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
vollisoliert
Mit Abgriff:
nein
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
AWG-Bereich:
14...16