Startseite

PANDUIT - PANCPPL48WBLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 48 PORTE CON - CPPL48WBLY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCPPL48WBLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 48 PORTE CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 48

  • Kategorie - sonstige

  • Anschlussart - sonstige

  • Geschirmt - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983036868

Artikelnummer

PANCPPL48WBLY

Herstellernummer

CPPL48WBLY

Hersteller

PAN

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

48

Kategorie:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Geschirmt:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

48

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

RAL-Nummer:

9005

Höhe:

88.1 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

22.4 mm

Patch Panel, 48 Port, Modular Snap In, Black