PANDUIT - PANCPPL24WBLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 24 PORTE CON - CPPL24WBLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0074983036837
Artikelnummer
PANCPPL24WBLY
Herstellernummer
CPPL24WBLY
Hersteller
PAN
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
sonstige
Patch Panel, 24 Port, Modular Snap In, Black


