PANDUIT - PANCPPKL6ATG24WBL THE MINI-COM MODULAR PATCH PANEL KIT INC - CPPKL6ATG24WBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Kategorie - 6A (TIA)
Anschlussart - sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0074983587124
Artikelnummer
PANCPPKL6ATG24WBL
Herstellernummer
CPPKL6ATG24WBL
Hersteller
PAN
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
6A (TIA)
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
RAL-Nummer:
9005
Höhe:
43.7 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
27.9 mm