PANDUIT - PANCPA48HDBL THE MINI-COM HIGH DENSITY SHIELDED MODUL - CPA48HDBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 48
Kategorie - sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
0074983950904
Artikelnummer
PANCPA48HDBL
Herstellernummer
CPA48HDBL
Hersteller
PAN
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
48
Kategorie:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
RAL-Nummer:
9005
Höhe:
43.7 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
98 mm


