Startseite

PANDUIT - PANCP48WSBLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE MODULARE IN MET - CP48WSBLY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCP48WSBLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE MODULARE IN MET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Anschlussart - sonstige

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983036448

Artikelnummer

PANCP48WSBLY

Herstellernummer

CP48WSBLY

Hersteller

PAN

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

48

Steckverbindertyp:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Farbe:

schwarz

Patch Panel, 48 Port, with Labels, Black