Startseite

PANDUIT - PANCP48BLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE MODULARE IN MET - CP48BLY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCP48BLY PANNELLO DI PERMUTAZIONE MODULARE IN MET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - 5

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269702154

Artikelnummer

PANCP48BLY

Herstellernummer

CP48BLY

Hersteller

PAN

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

48

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

5

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Farbe:

schwarz

Patch Panel, 48 Port, Modular, All Metal, Black