Startseite

PANDUIT - PANCP246X88BL COUPLER PATCH PANEL, 24 PORTS, FLAT, 1 R - CP246X88BL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCP246X88BL COUPLER PATCH PANEL, 24 PORTS, FLAT, 1 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - sonstige

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983490455

Artikelnummer

PANCP246X88BL

Herstellernummer

CP246X88BL

Hersteller

PAN

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

9005

Höhe:

43.7 mm

Breite:

482.6 mm

Coupler Patch Panel, Cat 6A, Flat, 24 Port, UTP, Black