Startseite

PANDUIT - PANCMPH1C COPERCHIO A INNESTO PER PANNELLI, 1 UNIT - CMPH1C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCMPH1C COPERCHIO A INNESTO PER PANNELLI, 1 UNIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 492.12 mm

  • Höhe - 40.88 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983831357

Artikelnummer

PANCMPH1C

Herstellernummer

CMPH1C

Hersteller

PAN

Breite:

492.12 mm

Höhe:

40.88 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Horizontal Panel D-Ring Replacement Cover