PANDUIT - PANCLMAR2/0-14-Q THE CLMAR2/0-14-Q COPPER MECHANICAL LUG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4.76
Werkstoff des Leiters - Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Min. AWG-Größe - 14
Max. AWG-Größe - 00
Packung
25 ST
EAN
0074983402205
Artikelnummer
PANCLMAR2/0-14-Q
Herstellernummer
CLMAR2/0-14-Q
Hersteller
PAN
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4.76
Werkstoff des Leiters:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Min. AWG-Größe:
14
Max. AWG-Größe:
00
Copper Mechanical Lug with Anti-Rotation Feature for Universal Ground Bar


