Startseite

PANDUIT - PANCJSH6X88TGY THE MINI-COM CAT 6A SHIELDED RJ45 SPRING - CJSH6X88TGY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCJSH6X88TGY THE MINI-COM CAT 6A SHIELDED RJ45 SPRING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056015166

Artikelnummer

PANCJSH6X88TGY

Herstellernummer

CJSH6X88TGY

Hersteller

PAN

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

schwarz

Cat 6A Spring Shuttered Jack, Shielded, (BL), TG Style