PANDUIT - PANCJH6X88TGIW THE MINI-COM CAT 6A UTP RJ45 SPRING-SHUT - CJH6X88TGIW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
0613056014985
Artikelnummer
PANCJH6X88TGIW
Herstellernummer
CJH6X88TGIW
Hersteller
PAN
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
weiß


