Startseite

PANDUIT - PANCJH688TGBU THE MINI-COM CAT 6 UTP RJ45 SPRING-SHUTT - CJH688TGBU

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCJH688TGBU THE MINI-COM CAT 6 UTP RJ45 SPRING-SHUTT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 6

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056014701

Artikelnummer

PANCJH688TGBU

Herstellernummer

CJH688TGBU

Hersteller

PAN

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

6

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

blau

Cat6 Spring Shuttered Jack, TG Style, BU