PANDUIT - PANCJ6X88TGIW-24 MODULO UNIVERSALE RJ-45 10 GB/S, 8 POSIZ - CJ6X88TGIW-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
24 ST
EAN
0074983010998
Artikelnummer
PANCJ6X88TGIW-24
Herstellernummer
CJ6X88TGIW-24
Hersteller
PAN
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
weiß


