Startseite

PANDUIT - PANCJ6X88TGIG MODULO UNIVERSALE RJ-45 10 GB/S, 8 POSIZ - CJ6X88TGIG

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCJ6X88TGIG MODULO UNIVERSALE RJ-45 10 GB/S, 8 POSIZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983642335

Artikelnummer

PANCJ6X88TGIG

Herstellernummer

CJ6X88TGIG

Hersteller

PAN

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

grau

Mini-Com Module, Cat 6A, UTP, 8 pos 8 wire, Universal, Int'l Gray, TG Style