PANDUIT - PANCJ688TGAW MODULO UNIVERSALE RJ45 CATEGORIA 6, 8 CO - CJ688TGAW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Kategorie - 6
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
0074983395552
Artikelnummer
PANCJ688TGAW
Herstellernummer
CJ688TGAW
Hersteller
PAN
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
weiß
Mini-Com Module, Cat 6, UTP, 8 pos 8 wire, Universal, Arctic White, TG Style


