PANDUIT - PANCJ5E88TGYL MODULO UNIVERSALE CATEGORIA 5, 8 POSIZIO - CJ5E88TGYL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Kategorie - 5E
Spezialwerkzeug notwendig - ja
Packung
1 ST
EAN
0074983395392
Artikelnummer
PANCJ5E88TGYL
Herstellernummer
CJ5E88TGYL
Hersteller
PAN
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
5E
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
gelb


