Startseite

PANDUIT - PANCJ5E88TGBU MODULO UNIVERSALE CATEGORIA 5, 8 POSIZIO - CJ5E88TGBU

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCJ5E88TGBU MODULO UNIVERSALE CATEGORIA 5, 8 POSIZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 5E

  • Spezialwerkzeug notwendig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983395248

Artikelnummer

PANCJ5E88TGBU

Herstellernummer

CJ5E88TGBU

Hersteller

PAN

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

5E

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

sonstige

Modulo universale Categoria 5, 8 posizioni 8 cavi. Connettore in rame. Colore Blu.