PANDUIT - PANCFPE6IWY LA PLACCA VERTICALE AD ACCOPPIAMENTO DOP - CFPE6IWY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - für Datenanschlussgehäuse
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte
Tragring - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983033485
Artikelnummer
PANCFPE6IWY
Herstellernummer
CFPE6IWY
Hersteller
PAN
Verwendung:
für Datenanschlussgehäuse
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
6
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
69.8 mm
Gerätehöhe:
114.3 mm
Gerätetiefe:
21.1 mm


