PANDUIT - PANCFAPPBL1A PANNELLO DI PERMUTAZIONE ANGOLARE PER FI - CFAPPBL1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 4
Farbe - schwarz
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Packung
1 ST
EAN
0074983008780
Artikelnummer
PANCFAPPBL1A
Herstellernummer
CFAPPBL1A
Hersteller
PAN
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
4
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Fiber Adapter Patch Panel Angled 1 RU For FMT1A


