Startseite

PANDUIT - PANCDPP8RG THE INDUSTRIALNET COPPER DIN RAIL PATCH - CDPP8RG

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCDPP8RG THE INDUSTRIALNET COPPER DIN RAIL PATCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 8

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 8

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 6

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983642342

Artikelnummer

PANCDPP8RG

Herstellernummer

CDPP8RG

Hersteller

PAN

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

8

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

8

Geschirmt:

nein

Kategorie:

6

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene

Höhe:

168 mm

Breite:

67 mm

Tiefe:

117 mm

IndustrialNet ™ 8 porte di montaggio su guida DIN, pannello di permutazione in rame.. Possono essere anche montate su altre superfici utilizzando i fori di montaggio.Sono incluse viti per fissare piastra frontale e Ultimate ID etichette e copertine etichette chiare.