PANDUIT - PANCCS31-S8-M FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO - CCS31-S8-M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 7.9 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt - nein
Packung
1000 ST
EAN
0074983600724
Artikelnummer
PANCCS31-S8-M
Herstellernummer
CCS31-S8-M
Hersteller
PAN
Nenndurchmesser:
7.9 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein
Fixed Dia Clamp, .31" (7.9mm) Bundle, #8 Screw (M4), WH


