PANDUIT - PANCCS25-S10-M FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO - CCS25-S10-M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 6.3 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt - nein
Packung
1000 ST
EAN
0074983600762
Artikelnummer
PANCCS25-S10-M
Herstellernummer
CCS25-S10-M
Hersteller
PAN
Nenndurchmesser:
6.3 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein
Fixed Dia Clamp, .25" (6.4mm) Bundle, #10 Screw (M5), WH


