PANDUIT - PANCCH44-S10-C FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO P - CCH44-S10-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 11.2 mm
Durchmesser - 11.2...11.2 mm
Ausführung - geschlossen
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
0074983600106
Artikelnummer
PANCCH44-S10-C
Herstellernummer
CCH44-S10-C
Hersteller
PAN
Nenndurchmesser:
11.2 mm
Durchmesser:
11.2...11.2 mm
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Fixed Dia Clamp, .44" (11.2mm) Bundle, #10 Screw (M5), WH


