Startseite

PANDUIT - PANCADIN1IG THE MINI-COM DIN RAIL MOUNT ADAPTER MOUN - CADIN1IG

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCADIN1IG THE MINI-COM DIN RAIL MOUNT ADAPTER MOUN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

  • Geschirmt - nein

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983397556

Artikelnummer

PANCADIN1IG

Herstellernummer

CADIN1IG

Hersteller

PAN

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

1

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Geschirmt:

nein

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

40.7 mm

Breite:

19 mm

Tiefe:

48.1 mm

DIN rail mount adapter with label, single port, International Gray