PANDUIT - PANC850X1100YJJ ETICHETTA IN POLIESTERE, BIANCA. - C850X1100YJJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 279.4 mm
Höhe - 279.4 mm
Packung
25 ST
EAN
0074983522675
Artikelnummer
PANC850X1100YJJ
Herstellernummer
C850X1100YJJ
Hersteller
PAN
Farbe:
weiß
Breite:
279.4 mm
Höhe:
279.4 mm
Laser/Ink Jet, Comp Label, Adhesive Polyester, 8.50" W x 11.00" H, White


