PANDUIT - PANBT2S-M0 FASCETTA LINGUETTA METAL, 203MM NERA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 203 mm
Banddicke - 1.1 mm
Min. Haltekraft - 222 N
Ausführung - innenverzahnt
Packung
1000 ST
EAN
74983411924
Artikelnummer
PANBT2S-M0
Herstellernummer
BT2S-M0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes
4.7 mm
Bandlänge
203 mm
Banddicke
1.1 mm
Min. Haltekraft
222 N
Ausführung
innenverzahnt
Bandverschluss
Stahlnase
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779
ja
Farbe
schwarz
Beschriftungsfläche
ohne
Testa cavo con ardiglione in metallo, 8.0 ", sezione standard