PANDUIT - PANBSV14X-L GIUNTO COMBACIANTE, ISOLATO CON VINILE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation - blau
Hülsenform - lang
Ausführung - UL-Ausführung
Spannungsreihe - bis 600 V
Packung
50 ST
EAN
0074983521623
Artikelnummer
PANBSV14X-L
Herstellernummer
BSV14X-L
Hersteller
PAN
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Hülsenform:
lang
Ausführung:
UL-Ausführung
Spannungsreihe:
bis 600 V
Geeignet für massive Leiter:
nein
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein