PANDUIT - PANBECP75H25-T CLIP CON SMUSSATURA DI INGRESSO PER SUPP - BECP75H25-T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 0 mm
Durchmesser - 0...0 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 0
Mit Abstand zur Wand - nein
Befestigungsart - Steckbefestigung
Packung
200 ST
EAN
0074983222254
Artikelnummer
PANBECP75H25-T
Herstellernummer
BECP75H25-T
Hersteller
PAN
Nenndurchmesser:
0 mm
Durchmesser:
0...0 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
0
Mit Abstand zur Wand:
nein
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
sonstige


