PANDUIT - PANBECP75H25-L CLIP CON SMUSSATURA DI INGRESSO PER SUPP - BECP75H25-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 0...19 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Befestigungsart - Steckbefestigung
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
EAN
0074983222247
Artikelnummer
PANBECP75H25-L
Herstellernummer
BECP75H25-L
Hersteller
PAN
Durchmesser:
0...19 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein


