Startseite

PANDUIT - PANARC.68-S6-Q14 MORSETTO REGOLABILE E RILASCIABILE. - ARC.68-S6-Q14

KopierenKopieren
PANDUIT - PANARC.68-S6-Q14 MORSETTO REGOLABILE E RILASCIABILE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 4.8...17.5 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983588824

Artikelnummer

PANARC.68-S6-Q14

Herstellernummer

ARC.68-S6-Q14

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

4.8...17.5 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Adj. Rel. Clamp, #6 Screw (M3), .69"(17.5mm) Bundle, GRY